Longlife lamellenschijf
Lam.schijf Longlife staal/rvs, lasnaad
LAMSCH-LL-ST/RVS-KK-KST-VLAK-K40-D125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Comfortabel en gemakkelijk werken
Door de aanzienlijke overlapping van de lamellen kan de schijf zich perfect aanpassen aan het werkstuk. Geringe geluidsontwikkeling, weinig trillingen en gering verwondingsrisico.
Extreem lange levensduur, zeer hoge materiaalafname met geringe materiaalverwarming en fijnste oppervlakteruwheid
De speciaal gecoate, actieve keramische schuurkorrel heeft een tot 4 keer langere levensduur.
Zeer flexibele schuurlamellen, eenvoudige en snelle schijfmontage
Gereduceerde plaat met directe M14-montage, geen storende dragerplaat.
Datasheets(X)
Voor het schuren van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden. Ideaal voor het machinaal bewerken van staal, gietstaal, gelegeerd en gehard staal, gereedschapsstaal en roestvast staal.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Gereedschapsopname | M14 |
Korrel | 40 |
Uitvoering | Recht |
Materiaal draagplateau | Kunststof |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Min./max. aanbevolen toerental | 7500-10000 t/min |
Maximaal aanbevolen toerental | 10000 t/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |