Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lamellen zichtschijf

Lamellen zichtschijf, zirkonium
LAMZICHTSCH-ZK-BO22,23-K60-D125

Art.-nr. 0578812560

EAN 4045727623053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamellen zichtschijf

Art.-nr. 0578812560

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Goed zicht “door de schijf” en dus van het te bewerken materiaal. Ideaal voor bewerking van dunne metaalplaten.

Goed zicht op het te bewerken werkstuk


  • Voorkomt ongewenst overmatig slijpen.

  • Vermindert bewerkingsfouten.


Betere oppervlakkwaliteit door gerichter werken



Koel slijpen door het ventilatoreffect


Lagere temperatuur van het oppervlak voorkomt blauwe verkleuring van het werkstuk.



Goede, stabiele sturing

Opmerking

Als uitsluitend hout of kunststof worden geslepen, moet de schijf worden gereinigd door deze op een scherp ijzer te slijpen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Algemene staalbouw


  • Lasnaadvoorbereiding en lasnaadnabewerking

  • Ontroesten

  • Verwijderen van walshuid (in geringe mate)

  • Slijpen van smeedijzer (roosters, relingen, leuningen)

  • Verwijderen van overmatig zink op lasnaden voordat kunststof coating wordt aangebracht


Roestvaststaalbewerking


  • Pijpleidingbouw, tank- en containerbouw

  • Apparatenbouw (chemische industrie)

  • Systeembouw, bijv. brouwerijen, levensmiddelenindustrie

  • Scheepsbouw


Aluminiumbewerking (non-ferrometaal)


  • Speciale voertuigen zoals silovoertuigen, ambulances, brandweerwagens, enz.

  • Scheepsbouw

  • Vliegtuigbouw


Landbouwmachines


Slijpen van messen (gazonmaaiers, maaibalken)



Carrosseriebouw


  • Herstel van ongevalschade: lakken en plamuurmiddelen, MIG-soldeernaden

  • Speciale-voertuigbouw (vrachtwagenopbouw, onderhoud, aan slijtage blootstaande onderdelen voor bulkgoederenvervoer)


Verwerken van hout en FVK


Exacte oppervlakken of randcorrecties.

Diameter (Ø)

125 mm

Asgat

22,23 mm

Korrel

60

Uitvoering

Conisch

Materiaal draagplateau

Glasvezel

Maximaal toerental

12250 t/min

Maximaal aanbevolen toerental

7500 t/min

Type schuurkorrel

Zirkoonkorund

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie