Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS
LAMSCH-LL-RVS-KK-CON-K40-D125
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.
Max. omtreksnelheid 80 m/s
Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)
Hoogwaardig schuurlinnen (robuust polyesterweefsel) met extra slijpactieve toplaag (Topsize-coating)
Speciaal gezette, slijpactieve keramische korrel
Robuuste glasvezel steunschijf
In vergelijking met conventionele lamellenschijven:
- Gaat wel vier keer langer mee
- Zeer grote materiaalafname
- Fijnere, uniformere oppervlakkwaliteit
Hoogwaardige schuurkorrel (keramische korrel met slijpactieve toplaag)
- Uiterst lange standtijd
- Zeer grote materiaalafname
- Zeer koel slijpen
- Geen materiaalverkleuring
- Zelfslijpend
Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.
Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.
Duidelijke en correcte schijfopslag
Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C.
Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap).
Datasheets(X)
Ideaal voor het verwerken van roestvast staal, hooggeleerd staal, nikkel- en titaanlegeringen
Roestvast plaatstaal, ongeleerd speciaal staal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roest- en zuurbestendig staal, chroomnikkelstaal
Voor het slijpen van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Asgat | 22,23 mm |
Korrel | 40 |
Uitvoering | Conisch |
Materiaal draagplateau | Glasvezel |
Maximaal toerental | 12250 t/min |
Type schuurkorrel | Keramische korrel |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!