Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS

Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS
LAMSCH-LL-RVS-KK-CON-K80-D115

Art.-nr. 0578430318
EAN 4047376131613

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lamellenschuurschijf Longlife voor RVS

Art.-nr. 0578430318

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met speciale gezette, slijpactieve keramische schuurkorrel, specifiek gemaakt voor RVS en hooggelegeerd staal

Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.




Max. omtreksnelheid 80 m/s




Vrij van ijzer, chloor en zwavel (≤ 0,1%)




Hoogwaardig schuurlinnen (robuust polyesterweefsel) met extra slijpactieve toplaag (Topsize-coating)




Speciaal gezette, slijpactieve keramische korrel




Robuuste glasvezel steunschijf




In vergelijking met conventionele lamellenschijven:


  • Gaat wel vier keer langer mee

  • Zeer grote materiaalafname

  • Fijnere, uniformere oppervlakkwaliteit



Hoogwaardige schuurkorrel (keramische korrel met slijpactieve toplaag)


  • Uiterst lange standtijd

  • Zeer grote materiaalafname

  • Zeer koel slijpen

  • Geen materiaalverkleuring

  • Zelfslijpend
Opmerking

Tijdens het werk geschikte beschermende kleding dragen, bijv. een veiligheidsbril, handschoenen, werkschoenen en een stofmasker. Bij het uitvoeren van schuurwerk altijd een geschikte beschermkap gebruiken. Het gebruik van beschadigde schijven vergroot de kans op ongelukken. Werk alleen met onbeschadigde schijven. De toegestane omtreksnelheid mag niet worden overschreden.



Voor slijpen uit de vrije hand met elektrische of pneumatische haakse slijpers.



Duidelijke en correcte schijfopslag


Droog bij een kamertemperatuur van +20 °C.

Voldoet aan de strengste veiligheidseisen van Europese Norm EN 13743 en de OSA (Organisatie voor de veiligheid van slijpgereedschap).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor het verwerken van roestvast staal, hooggeleerd staal, nikkel- en titaanlegeringen


Roestvast plaatstaal, ongeleerd speciaal staal, gelegeerd en hooggelegeerd staal, roest- en zuurbestendig staal, chroomnikkelstaal




Voor het slijpen van randen en oppervlakken, prepareren en gladmaken, ontbramen en het bewerken van lasnaden.

Diameter (Ø)

115 mm

Asgat

22,23 mm

Korrel

80

Uitvoering

Conisch

Materiaal draagplateau

Glasvezel

Maximaal toerental

13300 t/min

Type schuurkorrel

Keramische korrel

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veiligheidsbril CEPHEUS®

BESCHERMBRIL CEPHEUS CLEAR

Lichtgewicht, goedzittende veiligheidsbril