Vlaksteekcontact Standard Timer (ST) 4.8/6.3
Vlaksteekcontact Standard Timer (ST) 4.8/6.3
VLAKSTKR-STD-TIMER-4,8/6,3MM-0,5-1,5QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Niet-gesealed |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-1,5 mm² |
Min./max. diameter isolatie | 1,8-3,3 mm |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 4,8 x 0,8 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 1 st |
Materiaal | Brons |
Oppervlakte | Vertind |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!