Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Rondstekker CIC 1,65

Rondstekker CIC 1,65
RONDSTKR-CIC-D1,65-1,5-2,5QMM

Art.-nr. 05589971
EAN 4011231473033
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Stiftdiameter

1,65 mm

Aantal vergrendelingslippen

4 st

Materiaal

Brons

Oppervlakte

Vertind

Min. draaddoorsnede

1,5 mm²

Max. draaddoorsnede

2,5 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ontgrendelgereedschap Voor rondstekkers met grendelnokken

ONTGRENDELINGSGER.-RNDCONT.-1501-D1,5MM