Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder
Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-GEEL-1,2-2,1MM-D6,0MM
Art.-nr. 0558991412
EAN 4046778094359
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter afdichting (C) | 6 mm |
Min./max. diameter isolatie (A) | 1,2-2,1 mm |
Geschikt voor boordiameters | 8,20 mm |
Kraagdiameter (F) | 9,00 mm |
Lengte | 7,5 mm |
Kleur | Koolzaadgeel |