Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krimpkabelschoen, male Pvc-geïsoleerd

Kabelschoen
VLAKSTKR-MALE-ROOD-4,8X0,8MM

Art.-nr. 05589391
EAN 4011231468947

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor fijne en zeer fijne koperen aders

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1 mm²

Kleur

Rood

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

4,8 x 0,8 mm

Maximale nominale spanning

600 V AC

Maximaal temperatuurinzetbereik

75 °C

Min./max. temperatuurinzetbereik

-10 tot 75 °C

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Isolatiemateriaal

PVC

Hallogeenvrij

Nee

Siliconenvrij

Nee

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor verwisselbare koppen

KRIMPTANG-KORT-VERWISSELBARE KOP

Compact ontwerp
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krimptang Voor geïsoleerde connectors

KRIMPTANG-ISO-VERB-0,5-6,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig