Geïsoleerde vorktongkabelschoen, geflenst
Geïsoleerde vorktong kabelschoen, geflenst
VORKTONG M.KLAUW GEIS- (1,5-2,5)-M4
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- "Easy Entry"-invoer
- Eenvoudige, snelle en veilige invoer van de draad
- Max. spanning: 600 V
- Oppervlak: elektro-vertind
- Isolatie: PVC
De monteur moet de aangebrachte kabel controleren (zo nodig proberen deze eruit te trekken).
Datasheets(X)
Voor fijne en zeer fijne koperen geleiders.
Kleur | Blauw |
Min./max. draaddoorsnede | 1,5-2,5 mm² |
Materiaal | Koper |
Gatdiameter | 4,3 mm |
Productgewicht (per stuk) | 1,270 g |