Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vlakstekker 2.8 met asymmetrische borgpennen

Vlakstekker 2.8 met asymmetrische borgpennen
VLAKSTKR-MALE-SN-2,8X0,8-0,5-1,0

Art.-nr. 0558192102
EAN 4046778097183
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
Uitvoering

Niet-gesealed

Min./max. draaddoorsnede

0,5-1 mm²

Min./max. diameter isolatie

1,4-2,0 mm

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

2,8 x 0,8 mm

Aantal vergrendelingslippen

2 st

Materiaal

Koper-ijzer

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Ontgrendelgereedschap Voor connectors met twee asymmetrische grendelnokken

ONTGRENDELINGSWERKTUIG, ASYMMETRISCH

x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie