Pencontact Micro Quadlok System (MQS) 0,63 Niet-geïsoleerd
Pencontact Micro Quadlok System (MQS) 0.63
VLAKSTKR-PEN-AU-D0,63-BO2,60-0,5-0,75QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Uitvoering | Afgedicht |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-0,75 mm² |
Stiftdiameter | 0,63 mm |
Diameter afdichting | 2,6 mm |
Aantal vergrendelingslippen | 1 st |
Materiaal | Koper-nikkel-silicium |
Oppervlakte | Verguld |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!