Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

DUO-adereindhuls met kunststof koker

DUO-adereindhuls
ADEREINDHULS-DUO-CU-BLAUW-16,0X14,0

Art.-nr. 0557409
EAN 4011231463713

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
DUO-adereindhuls met kunststof koker

Art.-nr. 0557409

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor het doorlussen van klemmen
  • Inlaattrechter van polypropyleen

  • Kleurcodering gebaseerd op DIN 46228 deel 4

  • Made in Germany
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform DIN EN 60228 klasse 5 en 6

Aantal draden

2 st

Draaddoorsnede

16 mm²

Kleur

Blauw

Lengte (l1)

30 mm

Hulslengte (l2)

14 mm

Binnendiameter huls (d1)

16 mm

Wanddikte huls (s1)

0,2 mm

Hoogte invoertrechter

9,6 mm

Breedte invoertrechter

18,4 mm

Wanddikte invoertrechter (s2)

0,4 mm

Max. temperatuurbestendigheid

105 °C

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Hallogeenvrij

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-4-16QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen