Adereindhuls met kunststof mof
Adereindhuls, kunststof aardlekveilige kabel
ADEREINDHULS-CU-BLAUW-DIK-2,5X8,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Met vergrote isolatiekraag geschikt voor alle standaard kortsluit- en aardlekveilige kabels tot 3 kV (ook voor rubberen kabel met dunne geleiders/NSGAFÖU 1.8/3 kV).
Draaddoorsnede | 2.5 mm² |
Kleur | Blauw |
Lengte (l1) | 17,50 mm |
Hulslengte (l2) | 8 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 2,20 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0,15 mm |
Binnendiameter invoertrechter (d2) | 8 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0,30 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 105 °C |
Materiaal | Koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!