Adereindhuls met kunststof mof Conform DIN 46228 deel 4
Adereindhuls met kunststof mof DIN 46228
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-BLAUW-2,5X18,0
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Inbrengtrechter van polypropyleen
- Made in Germany
Datasheets(X)
Voor geleiders met fijne en superfijne draden, bijv. conform EN 60228 klasse 5 en 6
Draaddoorsnede | 2.5 mm² |
Kleur | Blauw |
Lengte (l1) | 24 mm |
Hulslengte (l2) | 18 mm |
Binnendiameter huls (d1) | 2,2 mm |
Wanddikte huls (s1) | 0,15 mm |
Binnendiameter invoertrechter (d2) | 4,2 mm |
Wanddikte invoertrechter (s2) | 0,25 mm |
Max. temperatuurbestendigheid | 105 °C |
Materiaal | Elektrolytisch koper |
Oppervlakte | Vertind |
Hallogeenvrij | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!