Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Krimptang voor adereindhulzen

Krimptang voor adereindhulzen
KRIMPTANG-V.ADEREINDHULS-4,0-10,0QMM

Art.-nr. 055730
EAN 4045989169085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Vorm


Compacte, lichte uitvoering



Geforceerde sluiting


Voor betrouwbaar krimpen (ontgrendelbaar)



Krimpkracht


Hoog dankzij de efficiënte verhoudingen



Ergonomisch en anti-slip


Ergonomische tweecomponentenhandgreep verbetert het comfort tijdens het werken en vermindert vermoeidheid

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor geïsoleerde en ongeïsoleerde adereindhulzen

Min./max. draaddoorsnede

4-10 mm²

Aantal krimppunten

3 st

Lengte (L)

230 mm

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie