Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

Adereindhuls
ADEREINDHULS-DIN46228-CU-6,0X10,0

Art.-nr. 0557184086

EAN 4011231461788

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Adereindhuls zonder kunststof mof DIN 46228 deel 1

Art.-nr. 0557184086

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Draaddoorsnede

6 mm²

Lengte (L)

10 mm

Binnendiameter huls

3,5 mm

Wanddikte huls

0,20 mm

Materiaal

Koper

Oppervlakte

Vertind

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
Krimptang met plaatsing vanaf de zijkant

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4S

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

CRMPPLRS-(0,08-10SMM)-(10/4FS)

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor monteren van kabeleindhulzen

KRIMPTANG-0,08-16QMM-16/4F

Voor geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen
x 1 st
Krimptang voor adereindhulzen

KRIMPTANG-ADEREINDHULS-0,25-6,0QMM

Premium handbediende krimptang Made in Germany
x 1 st
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig