Striptang, verstelbaar
Striptang met 2C handgreep
STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,08-6,00QMM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Verstelbare lengteaanslag: 3-18 mm
- Geïntegreerde kabelsnijders: Flexibel tot 10,0 mm², vast tot 1,5 mm²
- Vervangbaar messenblok en lengteaanslag
- Ergonomisch gevormde 2-componentenhandgreep voor comfortabel en moeiteloos werken
- Made in Sweden
Niet geschikt voor het werken op of in de buurt van delen onder elektrische spanning.
Datasheets(X)
Enkelvoudige kernen met PVC-isolatie, bijv. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U.
Min./max. draaddoorsnede | 0,08-6 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 28-10 |
Materiaal | Kunststof versterkt met glasvezel |
Materiaal handgreep | Kunststof, glasvezelversterkt |