Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

2-draad lampklem, schroefloos Voor eenaderige en meeraderige koperen geleiders

Schroefloze verbindingsklem - lichtklem
LASKLEM-2VAK-WIT-(1,0-2,5MM²)

Art.-nr. 05565005
EAN 4049557391922

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Testaansluiting voor spanningzoeker

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

1e kant voor eenaderige koperen geleiders (2 x 0,75–2,5 mm2) en 2e kant voor meeraderige koperen geleiders (1 x 0,5–2,5 mm2)

Aantal geleiders

3 st

Starre draaddoorsnede min./max.

0,75-2,5 mm²

Flexibele draaddoorsnede min/ max.

0,5-2,5 mm²

Nominale stroom

24 A

Min./max. afstriplengte

9-11 mm

Nominale spanning

450 V

Max. omgevingstemperatuur

110 °C

T identificatie volgens EN 60998

T110

Ontvlambaar

Zelfdovend conform UL94 V2

Materiaal behuizing

Polyamide 6.6

Kleur

Wit

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Automatische zelfstellende striptang

STRIPTANG-AUTOM.-0,03-10,0MM²

Automatisch zelfinstellend, geen afstelling ten opzichte van de kabeldoorsnede is nodig
x 1 st
Stripmes AM 280

DRAADSTRIPMES-AM280-8-28MM

Zachte inzetstukken op band en handgreep garanderen maximale grip
x 1 st
Multitester Pro II LCD tweepolige spanningstester

SPANNINGSTESTER MULTITESTER PRO III LCD

Overspanningscategorie CAT IV (1000 V) - geschikt voor gebruik in elektrische installaties en servicewerkzaamheden, en voor het testen van hybride en elektrische voertuigen en fotovoltaïsche systemen