ELMO® verbindingsklem, schroefloos, compact voor eendraads vaste koperen geleiders
ELMO verbindingsklem compact
STEVERB-SHRLOOS-COMPACT-4X(0,5-2,5QMM)

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Met deksel met kleurcode
- Gegroefd oppervlak voor meer gebruikscomfort en een betere grip
- Testaansluiting voor spanningzoeker
Datasheets(X)
Aantal geleiders | 4 st |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-2,5 mm² |
Nominale stroom | 24 A |
Afstriplengte | 11 mm |
Nominale spanning | 450 V |
Max. omgevingstemperatuur | 60 °C |
T identificatie volgens EN 60998 | T60 |
Ontvlambaar | Zelfdovend conform UL94 V2 |
Materiaal behuizing | Polycarbonaat |
Kleur | Transparant, Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!