Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Aftakstekker afneembaar Voor aftakverbindingen op elk gewenst punt

Aftakstekker, afneembaar
AFTAKSTEK-VOL-GEISO-F.0555952-(1,5-2,5)

Art.-nr. 05559521
EAN 4011231457576

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Zeer gebruiksvriendelijk


Alleen een krimptang voor geïsoleerde kabelverbinders nodig

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Auto-elektro

Min./max. draaddoorsnede

1,5-2,5 mm²

Kleur

Blauw

Nominale afmeting platte stekker/huls/tong

6,3 x 0,8 mm

Maximale nominale spanning

300 V DC

Maximaal temperatuurinzetbereik

105 °C

Materiaal

Kunststof

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen