Stuikverbinder, warmtekrimp soldeer
Warmtekrimp stootverbinder, UL-erkend
DOORVERB-SOLD.WARMTEKRIMP-WIT-1,7MM
Art.-nr. 05559230
EAN 4045727632444
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Datasheets(X)
Stof- en vochtdichte aansluitingen
Min./max. draaddoorsnede | 0,3-0,8 mm² |
Max. bundeldiameter | 1,7 mm |
Kleur | Wit |
Doorslagsterkte | 2 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Minimale krimptemperatuur | 500 °C |
Lengte | 26 mm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!