Warmtekrimp kabelschoen, mannetje
Kabelschoen
VLAKSTKR-MALE-W.DICHT-(4,0-6,0QMM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting
- Tijdbesparend dankzij 40 % sneller krimpproces
- Laag risico op beschadiging van de stekker en de kabelisolatie dankzij de lage krimptemperatuur
Vermijd plaatselijke oververhitting van de krimpkous.
Voldoet aan RoHS
Datasheets(X)
Goed tot uitstekend bestand tegen benzine, accuzuur, diesel, motorolie, antivries, remvloeistof, 5 % zoutoplossing, isopropylalcohol.
Min./max. draaddoorsnede | 4-6 mm² |
Kleur | Geel |
Nominale afmeting platte stekker/huls/tong | 6,3 x 0,8 mm |
Doorslagsterkte | 30 kV/mm |
Beschermklasse IP | IP 67 |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -55 tot 125 °C |
Minimale krimptemperatuur | 300 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!