Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

3-polige contactdoos 6V - 24 V

3-polige contactdoos 6 V-24 V
STEKKERDOOS-KST-3PLG-6-24V

Art.-nr. 05553152
EAN 4045727315989

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
3-polige contactdoos 6V - 24 V

Art.-nr. 05553152
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
  • Bedrijfstemperatuur: -40 °C tot +85 °C

  • Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2-aderig), 16 A (met 1,5 mm2-aderig)

  • Schroefbaar contact bestand tegen hogere trekbelastingen

  • De uitsparing in het deksel houdt de stekker in de contactdoos
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Contactuitvoering

Schroefcontact

Materiaal contacten

Koper-zink-legering

Materiaal

Kunststof

Nominale kabeldoorsnede

3 x 1,5 - 2,5 mm²

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
3-polige stekker 6 V - 24 V

STEKKER-KST-3PLG-6-24V
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Striptang, verstelbaar

STRIPTANG-AUTM.INSTELLING-0,02-10QMM

Geïntegreerde snijdiepte-instelling voor fijnafstelling met verschillende isolatiematerialen
x 1 st
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-3X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
FLRYY ronde voertuigkabel met PVC-bekleding

KABEL-VTG-FLRYY-OP-ROL-ZWART-4X1,5QMM

Voertuigaansluitkabel (ommantelde kabel) voor laagspanningstoepassingen in aanhangwagens, vrachtwagens en andere soortgelijke voertuigen
x 50 m
Siliconenvet, spray

SILICONEN-SPROEIVET 500 ML

Glasachtig transparant, extreem smerend, waterverdringend en isolerend siliconenvet
Contactspray Oxidatieoplosmiddel

CONTACT-OL-OXIDATIE-OPLOSMID-200ML

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Contactspray Oxidatiebescherming

CONTACT-OS-OXIDATIEBESCH-200ML

Sproei-oxidatiebescherming
Contactspray SW

CONTACTSPRAY-SW-SPROEIWAS-200ML

Speciaal sproeiwasmiddel
Beschermende contactcoating

CONTACTSPRAY-SL-BESCHERMLAK-200ML

Transparante sproeibeschermlak