7-polige stekker 24 V Met extra trekontlasting
7-polige stekker 24 V
STEKKER-ALU-N-7PLG-24V
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Markering van contacten conform ISO 1185 of ISO 3731
- Contact nr. 1/31 als bus of pen voorkomt verwisseling van N- en S-uitvoering
- Tules zijn geschikt voor kabels met 9,5 mm² diameter
- Stroomsterkte max.: 25 A (met 2,5 mm2 kabel), 16 A (met 1,5 mm2 kabel)
Datasheets(X)
Voor aansluiting van contactdozen van de trekker op contactdozen van de aanhanger of oplegger
Contactuitvoering | Schroefcontact |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Uitvoering | Type N |
Materiaal contacten | Koper-zink-legering |
Kleur | Zwart |
Contacttypenummer (1/31) | Huls |
Nominale spanning | 24 V DC |
ISO | 1185 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!