Meervoudige insteekbehuizing voor kabelschoen, mannetje, 2,8 x 0,5 mm
Steekaansluiting kabelverbinder male 2,8 x 0,5 mm
STEKKERHUIS-6VAKS-VLAKSTKR-MALE-2,8MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal polen | 6 st |
Rangschikking van contacten ten opzicht van elkaar | Elke drie parallel |
Contactmaat | 2,8 mm |
Min./max. draaddoorsnede | 1-1,5 mm² |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Maximale nominale spanning | 24 V DC |
Maximale stroomsterkte | 14 A |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 80 °C |
Materiaal | PA 66 |
Kleur | Natuurlijk |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!