Meervaks behuizing Voor kabelschoen 6,3 x 0,8 mm
Steekconnector v. kabelschoen, mannetje 6,3x0,8 mm
STEKKERHUIS-3VAKS-VLAKSTKR-MALE-6,3MM

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Aantal polen | 3 st |
Rangschikking van contacten ten opzicht van elkaar | Twee parallel, in een hoek van 90° tot elkaar |
Contactmaat | 6.3 |
Min./max. draaddoorsnede | 0,5-6 mm² |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Maximale nominale spanning | 250 V AC/DC |
Maximale stroomsterkte | 25 A |
Min./max. temperatuurinzetbereik | -40 tot 80 °C |
Materiaal | PA - polyamide |
Kleur | Natuurlijk |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!