Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Bandveerklem DIN 3021, vorm A, W.TEC

DIN 3021 vorm A W.TEC
SBCL-DIN3021-A-51CRV4-(FLZ)-D34X12

Art.-nr. 054990334
EAN 4054458015129

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaarduitvoering van de bandveerklem

Hoge mate van flexibiliteit


Voortdurende aanpassing aan de veranderende eigenschappen van de slang en steunen door het gebruik van getemperd verenstaal.



Constante, gelijkmatige spankracht


Constante, lekvrije afdichting tussen -40°C en 180°C zonder beschadiging van de slang/steun-verbinding.



Gemakkelijke, snelle en betrouwbare montage



Geen onderhoud nodig


Geen achteraf aanhalen van de verbinding nodig.



Milieuvriendelijke oppervlakbescherming


  • Voldoet aan Richtlijn Betreffende Autowrakken.

  • Chroomvrije (VI) zinklamelcoating met uitzonderlijke weerstand tegen chemicaliën en corrosie - vergelijkbaar met roestvast staal.


Kan worden hergebruikt


Veerkracht neemt niet af bij meermaals gebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter

34 mm

Min./max. werkbereik

33-36,4 mm

Breedte van de band

12 mm

Materiaaldikte

1,7 mm

Minimale veerkracht

300 N

DIN

3021

Materiaal

Verenstaal

Oppervlakte

Zinc flake

Kleur

Zwart

Voldoet aan RoHS

Ja

Corrosiebeschermingsperiode

720 h

Vorm

A

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Veerklemtang

VEERBANDKLAMPTANG-NORM-B12/15-D18-54

Tang met verdraaibare klemwangen en vergrendelmechanisme
x 1 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie