Slangklem met asymmetrische sluiting
Slangklem
SLANGKLEM-B12MM-SW7-(16-25)
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Asymmetrische behuizing
- Gelijkmatige krachtverdeling
- Geen wegkantelen van de klemkop tijdens het vastdraaien
Gladde en ingestempelde binnenzijde met ronde randen
Voorkomt verwonding en slangbeschadiging
Datasheets(X)
- Brandstofleidingsystemen
- Koelwater/verwarming
- Luchtleidingen
- Universele klem/bevestiging
Materiaal klemband | 1.4016 |
Oppervlak klemband | BLK |
Materiaal schroef | Staal |
Oppervlak schroef | Verzinkt |
Materiaal behuizing | Ferritisch staal F1 |
Breedte van de band | 12 mm |
Min./max. klembereik | 16-27 mm |
Soort aandrijving | H |
Sleutelwijdte (SW) | 7 mm |
Aanhaalkoppel | 5 Nm |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!