Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Slangklem Rapid met snelsluiting

Slangklem Rapid
SLANGKLM-RAPID-B14,3-SW8-(50-70)

Art.-nr. 0547350070
EAN 4038898132899
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelkoppeling (klembereik 25 - 40 mm)


Snelle en gemakkelijke voormontage door "rateleffect"



Afdekking van bandperforatie/opgeklapte randen


Voorkomt verwonding en slangbeschadiging



Lange inbusbout


Betrouwbare geleiding tijdens de montage, ook buiten het zicht

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor brandstofleidingsystemen, luchtvoerende leidingen, koel-/verwarmingsleidingen, klemmen/bevestigen, olie en hydraulische lagedrukleidingen

Materiaal klemband

RVS A2

Materiaal behuizing

RVS A2

Materiaal schroef

Staal

Oppervlak schroef

Zink-/nikkelcoating

Breedte van de band

14,3 mm

Min./max. klembereik

50-70 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede

Sleutelwijdte

8 mm

Aanhaalkoppel

5 Nm

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier voor zeskantopname met flexibele as

DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-FLEXAS-SW8X150

Ronde kling met flexibel deel en glansvernikkelde kop