Universeel verbindingsblokje Voor het bevestigen van buizen op vloeren en of stijgleidingen
Verbindingsblok buizen M8/M10
VERBINDINGSBLOK M8
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Als er meer dan drie buizen zijn, moet u het draadeind met inslagplug gebruiken in plaats van de stokschroef met nylonplug.
- Schroef voor railmontage de hamerkopbout op de kubus en hang deze in de rail.
Lengte (L) | 30 mm |
Breedte (B) | 17 mm |
Hoogte (H) | 19 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G1) | M8 |
Afvoerschroefdraad (G2) | M8 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 58,300 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |