TIPP® Smartlock GS pijpbeugel Zonder rubberen inzetstukken
Pijpbeugel TIPP Smartlock GS
BUISKLEM-SMARTLOCK-OG-M8/10-(19-21)
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Beproefde SMARTLOCK-bevestiging voor een snelle, voordelige bevestiging van buizen
- Pijpbeugel kan wijd worden geopend voor een snelle en eenvoudige buismontage, met name bij bovenhoofdse werkzaamheden
- Veiligheidspal om verlies van schroeven te voorkomen
- Combimoer M8/M10
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 40-43 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 x M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1 mm |
Toelaatbare belasting | 0.8 kN |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 39 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |