Pijpbeugel conform DIN 3567, vorm A
Pijpbeugel DIN 3567 vorm A staal
KAPBEUGEL-DIN3567-A-(BLK)-108,0MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Koud gewalst volgens DIN 6935
Datasheets(X)
![]() | |
Geschikt voor nominale breedte DN | DN.. 100.. |
Binnendiameter (ØD) | 108,0 mm |
Lengte (L) | 220 mm |
Breedte (BM) | 50 mm |
Dikte (tM) | 8 mm |
Gatafstand (LA) | 172 mm |
Gatdiameter (RL) | 18 mm |
Klemafstand tussen delen (k) | 11 mm |
Oppervlakte | Blank |
Materiaal | Staal |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!