Tipp® VDS sprinklerbeugel
Sprinklerbeugel TIPP VDS/FM
SPRINKLERKLEM-VDS-M10-(60-67MM)
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuust maar zonder inzetstuk ter bevestiging van sprinklerleidingen in vaste waterblusinstallaties in overeenstemming met VdS-richtlijnen
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. Onze producten die Cradle to Cradle Certified® zijn gecertificeerd besparen grondstoffen en zijn milieuvriendelijk.
VdS-certificaatnr.: G414026
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
- Voor stationaire brandbeveiliging in vaste waterbrandblusinstallaties – hoofdzakelijk bij de sprinklerinstallatiebouw
- Sproeiwaterblusinstallaties
- CO2- en halonbrandblusinstallaties
- Schuim- en poederblusinstallaties
Min./max. klembereik | 60-67 mm |
Lengte (L) | 103 mm |
Klembereik in inches | 2 in |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 25 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2,5 mm |
Toelaatbare belasting | 2 kN |
Materiaal | DD 11 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Geschikt voor schroefdraadbuizen DIN EN 10255, DIN EN 10220 | 60,3 mm |
Goedkeuringsmarkering | FM |
Gewicht | 152 g |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |