Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® massieve pijpbeugel

Pijpbeugel TIPP solide
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-297-304-M16

Art.-nr. 0543215297
EAN 4046778025278

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
  • De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis

  • Snelle en eenvoudige plaatsing van de leiding, omdat de pijpbeugel ver kan worden geopend, met name voor montage boven het hoofd

  • Glijdt niet weg dankzij het voorgemonteerde rubberen inzetstuk

  • Rubberen inzetstuk bestand tegen ozon conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1 en tegen veroudering conform DIN 53508
Opmerking
  • Rubberen inzetstuk niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen

  • Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor maximaal draagvermogen in sanitairinstallaties, verwarmingssysteembouw, installatiebouw en pijpleidingbouw.

Min./max. klembereik (ØD)

297-304 mm

Toelaatbare belasting

6,666 kN

Aansluitingsschroefdraad (G)

M16

Metaalbandbreedte (BM)

40 mm

Dikte metalen riem (tM)

4 mm

Materiaal

DD 11

Min./max. temperatuurbestendigheid

-30 tot 100 °C

Gewicht

1630 g

Lengte (L)

381 mm

Materiaal geluidsisolatie

EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber

UV-bestendig

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Resistent tegen

Ozon, Veroudering, Verdunde anorganische zuren en logen, Alcoholoplossingen

Chloorvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Oppervlakte

Verzinkt

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter x schroeflengte

M12 x 40 mm

Brandklasse

B2 - Normaal ontvlambaar

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie