TIPP® massieve pijpbeugel
Pijpbeugel TIPP solide
BUISKLEM-TIPP-MASSIV-217-224-M16



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- De twee schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
- Snelle en eenvoudige plaatsing van de leiding, omdat de pijpbeugel ver kan worden geopend, met name voor montage boven het hoofd
- Glijdt niet weg dankzij het voorgemonteerde rubberen inzetstuk
- Rubberen inzetstuk bestand tegen ozon conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1 en tegen veroudering conform DIN 53508
- Rubberen inzetstuk niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Voor maximaal draagvermogen in sanitairinstallaties, verwarmingssysteembouw, installatiebouw en pijpleidingbouw.
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 217-224 mm |
Toelaatbare belasting | 6,666 kN |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M16 |
Metaalbandbreedte (BM) | 40 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 4 mm |
Materiaal | DD 11 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Gewicht | 1292 g |
Lengte (L) | 300 mm |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Resistent tegen | Ozon, Veroudering, Verdunde anorganische zuren en logen, Alcoholoplossingen |
Chloorvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x schroeflengte | M12 x 40 mm |
Brandklasse | B2 - Normaal ontvlambaar |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |