TIPP® massieve pijpbeugel
Pijpbeugel TIPP solide
BEUGEL-TIPP-MASSIV-138-144-M16 DN125
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee schroefstoppen voor een verbeterde aanpassing aan de buisafmetingen
Pijpbeugel kan wijd worden geopend voor een snelle en eenvoudige buismontage, met name bij werken boven het hoofd.
Optimale garantie tegen glijden
Voorgemonteerde rubberen inzet
Rubberen inzet
- Ozonbestendig conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1
- Verouderingsbestendig conform DIN 53508
- Niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Art.nr. 0543215175, 0543215275 en 0543215310 op bestelling, max. leveringstijd vijf weken.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor maximaal draagvermogen in sanitairinstallaties, verwarmingssysteembouw, installatiebouw en pijpleidingbouw.
Min./max. klembereik (ØD) | 138-145 mm |
Lengte (L) | 221 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M16 |
Metaalbandbreedte (BM) | 40 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 4 mm |
Toelaatbare belasting | 6.666 kN |
Materiaal | DD 11 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Gewicht | 941 g |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Resistent tegen | Ozon |
Chloorvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x schroeflengte | M12 x 40 mm |
Brandklasse | B2 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |