TIPP® robuuste siliconen pijpbeugel
TIPP Robust, pijpbeugel, siliconen
BUISKLEM-ROBUST-SIL-(108-116MM)
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee schroefstoppen
Beter aan de diameter van de leiding aan te passen
Schroefstop met zelfborgende bout
Schroef kan niet van de draad vallen
Siliconen inzet
Bestand tegen hoge temperaturen tot +225°C
Geschikt voor systemen die moeten voldoen aan DIN 4109
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Afmeting voor de kleinst mogelijke buisdiameter voor elke afzonderlijke maat
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Min./max. klembereik (ØD) | 108-116 mm |
Lengte (L) | 169,5 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 x M12 |
Metaalbandbreedte (BM) | 30 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 3 mm |
Toelaatbare belasting | 3 kN |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -60 tot 225 °C |
Gewicht | 457 g |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Brandklasse | B2 |
DIN | 4109 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |