Pijpbeugel TIPP® Robust
Pijpbeugel TIPP Robust
BUISKLEM-ROBUST-M10/M12(40-45MM)



Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- 2 schroeven zorgen voor een betere pasvorm op de buis
- De schroeven vallen tijdens installatie niet uit de beugel omdat ze geborgd zijn
- Eenvoudig plaatsen van leidingen tot een klembereik van 196-203 mm dankzij de grote openingshoek vanwege de verlengde gebogen scharnierlip
- Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Rubberen inlay bestand tegen ozon conform DIN 53509-1 of ISO 1431/1 en tegen veroudering conform DIN 53508
- Afmeting voor de kleinst mogelijke buisdiameter voor elke afzonderlijke maat
- Rubberen inzetstuk niet bestand tegen oliën, vetten en brandstoffen
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Ideaal voor de bouw van verwarmingssystemen, sanitaire installaties, installatiebouw, machinebouw en de aanleg van pijpleidingen.
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 40-45 mm |
Toelaatbare belasting | 2 kN |
Brandveiligheid getest | Ja |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M10 x M12 |
Metaalbandbreedte (BM) | 25 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 100 °C |
Gewicht | 157 g |
Lengte (L) | 97,5 mm |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber |
UV-bestendig | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Resistent tegen | Alcoholoplossingen, Veroudering, Ozon, Verdunde anorganische zuren en logen |
Chloorvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadsoort x nominale diameter x schroeflengte | M6 x 25 mm |
DIN | 4109 |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |