Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting

Pijpbeugel TIPP Smartlock 2 GS rubber inzetstuk
BUISKLEM (SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(81-85)

Art.-nr. 0543204085
EAN 4052703292844

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIPP® Smartlock 2 GS pijpbeugel met snelsluiting

Art.-nr. 0543204085

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 30 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Met exclusieve snelsluiting voor veilige en snelle montage
  • Twee borgschroeven zorgen voor een betere pasvorm op diverse buisafmetingen

  • Snelle en eenvoudige plaatsing van de leiding, omdat de pijpbeugel ver kan worden geopend, met name handig tijdens montage boven het hoofd

  • Bescherming tegen verlies van schroeven, ze zijn aan beide kanten ingekeept waardoor ze niet te ver kunnen worden uitgedraaid

  • Zeskant klemschroeven (SW 10 mm) en extra inwendige aandrijving

  • M6 x 25 mm tot een klembereik van 26-28 mm, M6 x 30 mm voor alle andere maten


  • Het
    profiel van de rubberinlay zorgt voor een goede geleiding van buizen tijdens
    de voormontage

  • B2-brandclassificatie, vormt geen brandende druppels

  • M8/M10-combinatiemoerverbinding, SW 13 mm, gelast op vier punten

  • Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
Opmerking

Onze producten met het Cradle to Cradle certificaat besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en schadelijke inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Min./max. klembereik (ØD)

81-85 mm

Toelaatbare belasting

1,5 kN

Brandveiligheid getest

Ja

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8 x M10

Metaalbandbreedte (BM)

20 mm

Dikte metalen riem (tM)

1,5 mm

Materiaal

Staal

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Gewicht

125 g

Lengte (L)

126 mm

Materiaal geluidsisolatie

EPDM - Ethyleen-propyleen-dieenter-polymeer natuurrubber

Hallogeenvrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Oppervlakte

Verzinkt

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® c-montagerail 26/18

MNTGRL-C-26/18/1,25-2M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
VARIFIX® c-montagerail 28/28

MNTGRL-C-28/28/1,75-2M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
VARIFIX® Systemfix snelkoppeling

VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8

Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails
x 100 st
VARIFIX® Systemfix snelkoppeling

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails
x 100 st