Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie
Pijpbeugel TIPP Smartlock 2 GS rubber inzetstuk
BUISKLEM-(SMARTLOCK/2GS)-M8/M10-(26-28)
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Twee borgschroeven voor een verbeterde aanpassing aan de buisafmetingen
Pijpbeugel kan wijd worden geopend voor een snelle en eenvoudige buismontage, met name bij bovenhoofdse werkzaamheden
Borgnokken aan beide zijden om verlies van schroeven te voorkomen
Zeskantkop klemschroeven (10 mm) en extra inwendige aandrijving
Maximaal klembereik 26-28 mm M6x25 mm, alle andere afmetingen M6x30 mm
Profielrubber voor uitstekende glij-eigenschappen van buizen tijdens de voormontage
B2-brandclassificatie, vormt geen brandende druppels
Combinatiemoerverbinding M8/M10, 13 mm, gelast op 4 punten
Geluidsisolatie conform DIN 4109
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties
Min./max. klembereik (ØD) | 26-28 mm |
Lengte (L) | 64 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 x M10 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Toelaatbare belasting | 1.2 kN |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Gewicht | 68 g |
Brandveiligheid getest | Ja |
Materiaal geluidsisolatie | EPDM |
Geschikt voor stalen buis DIN EN 10255 | 3/4 inch |
Hallogeenvrij | Ja |
Siliconenvrij | Ja |
Oppervlakte | Verzinkt |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!