TIPP® Priopress pijpbeugel met scharnier
Pijpbeugel TIPP Priopress met scharnier
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-108-114MM
TIPP
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Tijdens de voormontage is vastklikken voldoende
- Snel en eenvoudig te sluiten
- Moeiteloze bovenhoofdse montage van de buizen
Betrouwbare druksluiting
- Snel te klemmen door eenvoudigweg met de hand op de schroefstop te drukken, d.w.z.: geen gereedschap nodig
- De schroefstop kan precies worden afgesteld dankzij de metrische schroefdraad. Zo kan de positie van de buis worden gecorrigeerd en kan de buis vervolgens door een druk op de schroef met de pijpbeugel worden vastgezet.
- Opnieuw openen met kruiskop- of sleufschroevendraaier
Geluidsisolatie conform DIN 4109
Getest op veroudering, weers- en ozonbestendigheid conform DIN 53508 en DIN 53509
Cradle to Cradle®-gecertificeerd
- Upgraden van het gebouw met behulp van niet-gevaarlijke stoffen
- Bredere toepassingsmogelijkheden voor GreenBuilding en gebouwencertificering conform LEED®, BREEAM® en DGNB
Onze producten die zijn gecertificeerd als Cradle to Cradle Certified® besparen hulpbronnen en zijn milieuvriendelijk. De norm beoordeelt de veiligheid, recyclebaarheid en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De speciale focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties
Min./max. klembereik (ØD) | 108-114 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 23 mm |
Dikte metalen riem (tM) | 2 mm |
Toelaatbare belasting | 1500 N |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 152 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen |