TIPP® Priopress pijpbeugel met scharnier
Pijpbeugel TIPP Priopress met scharnier
BUISKLEM TIPP-PRIOPRESS-M8-48-51MM


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Voormonteren met klikvergrendeling
- Snel, eenvoudig en veilig te sluiten dankzij een klikvergrendeling
- Moeiteloze bovenhoofdse montage van de buizen
Snelle druksluiting
- Snel klemmen, zelfs zonder gereedschap en met de hand, door simpelweg de schroef vast te drukken
- Fijnafstelling van de schroef is mogelijk dankzij metrische schroefdraad
- Zo kan de positie van de buis worden gecorrigeerd en kan de buis vervolgens in de pijpbeugel worden vastgezet door druk uit te oefenen op de schroef
- Zoals gebruikelijk openen met een platte - of kruiskopschroevendraaier
Bijkomende voordelen
- Draagt bij aan geluidsisolatie volgens DIN 4109
- Bestand tegen veroudering, weersinvloeden en ozon conform DIN 53508 en DIN 53509
- Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Datasheets(X)
Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties.
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 48-51 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Toelaatbare belasting | 1200 N |
Dikte metalen riem (tM) | 1,5 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 58 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Siliconenvrij | Ja |
Hallogeenvrij | Ja |
Duurzaamheid | Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling |