Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

TIPP® Smartlock GS pijpbeugel

Pijpbeugel TIPP-SMARTLOCK staal verzinkt
BUISKLEM-(SMARTLOCK)-M8-(62-65

Art.-nr. 0543058065
EAN 4058794672794

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
TIPP® Smartlock GS pijpbeugel

Art.-nr. 0543058065

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Standaard scharnierende pijpbeugel met exclusieve snelsluiting voor een veilige en snelle installatie
  • Continu klembereik van 11 -115 mm

  • Verenstalen clip beveiligd tegen verdraaien

  • Schroefkop kan in de beugel worden verzonken dankzij de uitsparing

  • Buisklem is versterk met ribben

  • Gekartelde uitsparingen helpen de klemschroef vast te zetten

  • Klemschroef M5 voor sleuf- en kruiskopschroevendraaiers
Opmerking
  • Onze producten met het certificaat Cradle to Cradle Certified besparen hulpbronnen en bevatten weinig schadelijke stoffen. De norm beoordeelt de veiligheid, circulariteit en vervuilende inhoud van materialen in het eindproduct. De voornaamste focus ligt hier op het behoud van hulpbronnen, bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled materiaal in het productieproces.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het bevestigen van buizen in drinkwater- en verwarmingsinstallaties.

Min./max. klembereik (ØD)

62-65 mm

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8

Metaalbandbreedte (BM)

20 mm

Toelaatbare belasting

1,2 kN

Dikte metalen riem (tM)

1,5 mm

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Gewicht

86 g

Materiaal rubber profiel

EPDM

Siliconenvrij

Ja

Hallogeenvrij

Ja

Duurzaamheid

Besparing op hulpbronnen, Lage emissie/lage vervuiling

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
VARIFIX® c-montagerail 26/18

MNTGRL-C-26/18/1,25-2M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
VARIFIX® c-montagerail 28/28

MNTGRL-C-28/28/1,75-2M-P/MTR

C-profiel met verschillende montageopties en uitgebreide systeemcomponenten
x 10 m
VARIFIX® Systemfix snelkoppeling

VARIFIX-SYSTEEMFIX-PROFIEL 26/28-M8

Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails
x 100 st
VARIFIX® Systemfix snelkoppeling

QCKFXNG-SYSTEMFIX-SINGLE-PRFL26/28-M10

Voor het monteren van alle VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 en 36/36 montagerails
x 100 st