Pijpbeugel BSM
Pijpbeugel BSM
PIJPBEUGEL-BSM-M8/M10-X-(108 - 116MM)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Alle beugels voorzien van twee kruiskopschroeven.
- Beugels voorzien van snelsluitsysteem en sluitschroeven die er niet uit kunnen vallen.
- Beugels met gelijmde inlage.
- Geluidsreductie: 17 dB(A) volgens ISO 3822-1.
Datasheets(X)
Min./max. klembereik (ØD) | 108-116 mm |
Toelaatbare belasting | 1300 N |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8, M10 |
Materiaal | Staal |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
Hallogeenvrij | 0 - Niet van toepassing |
Siliconenvrij | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |