Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Pijpbeugel BSM

Pijpbeugel BSM
PIJPBEUGEL-BSM-M8/M10-X-(58 - 61MM)

Art.-nr. 0543038180
EAN 4056807132013

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpbeugel BSM

Art.-nr. 0543038180

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele beugel voor horizontale en verticale montage, geschikt voor alle buistypes.
  • Alle beugels voorzien van twee kruiskopschroeven.

  • Beugels voorzien van snelsluitsysteem en sluitschroeven die er niet uit kunnen vallen.

  • Beugels met gelijmde inlage.

  • Geluidsreductie: 17 dB(A) volgens ISO 3822-1.
OpmerkingOm de aangegeven geluidsreductie te verkruigen mag de inlage van de beugel niet overbelast worden.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedAlle buistypes

Min./max. klembereik (ØD)

58-61 mm

Toelaatbare belasting

1000 N

Aansluitingsschroefdraad (G)

M8, M10

Materiaal

Staal

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Hallogeenvrij

0 - Niet van toepassing

Siliconenvrij

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie