PVC Zadel voor kunststof buis 25 -125 mm
Pijpbeugel PVC BIS
PVC-ZADEL-BIS-GRIJS-80MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ééndelig zadel
- Diameter voorgeboorde bevestigingsgaten 6mm
- UV-gestabiliseerd
Datasheets(X)
Diameter (ØD) | 80 mm |
Lengte (L) | 90 mm |
Gatdiameter (RL) | 6 mm |
Breedte | 121 mm |
Productgewicht (per stuk) | 12.000 g |
Oppervlakte | Polyvinylchloride |
Materiaal | Polyester/polyvinylchloride |
Kleur | Grijs |