Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

1-oorklem met vulring

1-oorklem met vulring
KNIJPSLANGKLEM-A2-B6,4-D7-(5,6-6,5)

Art.-nr. 0541070
EAN 4011231448840

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
1-oorklem met vulring

Art.-nr. 0541070

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Lage totale hoogte voor verbindingen in de krapste ruimten

Laag model, klein klembereik


Nauwkeurige installatie, zelfs in de kleinste ruimtes

Opmerking

De buitendiameter van de slang die op de connector is gemonteerd moet ongeveer in het midden van het bereik van de klem liggen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Brandstofleidingsystemen, luchtvoerende leidingen, airbag, koel-/verwarmingsleidingen, klemmen/bevestigen, olie en hydraulische lagedrukleidingen

Materiaal

1,4307

Materiaal binnenring

RVS A2, 1.4307

Oppervlakte

Blank

Breedte van de band

6,4 mm

Min./max. klembereik

5,6-6,5 mm

Diameter (Ø)

7,0 mm

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Moniertang DIN 5242

MONIERTANG-L200MM
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Assortiment 1-oorklemmen 481 stuks in systeemkoffer

ASS 1-OORSLANGKLEMMEN 481 DLG