Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Brandstofleidingklem Power met hoog aanhaalmoment

Brandstofleidingklem Power
SLANGKLEM-FUEL-B9MM-SW6-(8-12)

Art.-nr. 053928 12
EAN 4024835571296

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brandstofleidingklem Power met hoog aanhaalmoment

Art.-nr. 053928 12

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Asymmetrische behuizing, binnenkant van band met reliëf en afgeronde randen
  • Handmatig overmatig aanhalen wordt voorkomen door een hoger aanhaalmoment in vergelijking met conventionele slangklemmen

  • Uniforme krachtverdeling door asymmetrische behuizing

  • Het asymmetrische ontwerp voorkomt dat de klemkop wegkantelt bij het aanhalen

  • Geen letsel of schade aan de slang door de gladde band met reliëf aan de binnenkant en de afgeronde randen
Opmerking
  • Een aanhaalmoment van 3,5 Nm wordt aanbevolen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Ideaal voor brandstofpompen, brandstofverdelers, brandstoftankaansluitingen, surge-tanks en koelers.

Materiaal klemband

RVS A2

Oppervlak klemband

BLK

Materiaal schroef

1.4016

Oppervlak schroef

Vertind

Materiaal behuizing

Ferritisch staal F1

Oppervlak behuizing

Vertind

Breedte van de band

9 mm

Min./max. klembereik

8-12 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede

Sleutelwijdte (SW)

6 mm

Aanhaalkoppel

3,5 Nm

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier voor zeskantopname met flexibele as

DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-FLEXAS-SW7X150

Ronde kling met flexibel deel en glansvernikkelde kop
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier voor zeskantopname met flexibele as

DOPSCHROEVENDRAAIER-BU6KT-FLEXAS-SW6X150

Ronde kling met flexibel deel en glansvernikkelde kop