Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Schakel lang Roestvast staal A4

Harpsluiting lang RVS A4
D-SLUITING-LANG-A4-D12

Art.-nr. 0526000112
EAN 4050642982932

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

Deze schakels zijn niet ontworpen en gemaakt als hijs- of hefhulpstuk of onderdelen daarvan. Gebruik als hijstoestel of hijs- of hefhulpstuk, met name binnen het toepassingsgebied van de machinerichtlijn 2006/42/EG, is daarom niet toegestaan.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Watersport, scheeps- en jachtbouw, tuin- en landschapsaanleg, levensmiddelen- en drankenindustrie, water- en afvalwatertechnologie, machine- en systeembouw, speeltoestellen, bevestiging van markiezen

Draagvermogen

600 kg

Beugeldiameter (d1)

12 mm

Diameter beugelbout (d2)

12 mm

Inwendige breedte sluiting (b1)

24 mm

Uitwendige breedte sluiting (b2)

48 mm

Inwendige hoogte beugel (h1)

90 mm

Materiaal

RVS A4

Oppervlakte

Blank

Productgewicht (per stuk)

280,000 g

Uitvoering

Lang

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie