Karabijnhaak DIN 5299, vorm C, verzinkt staal
DIN 5299 staal verzinkt
KARABIJNHAAK-DIN5299-C-(ZN)-120X11
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Karabijnhaak met verborgen spiraalveer
- De haak kan niet worden geopend wanneer deze met een gespecificeerde belastbaarheid wordt belast vanwege elastische vervorming
De in de tabel gespecificeerde belastbaarheid is bedoeld om de hoogst mogelijke belastbaarheid van de karabijnhaken aan te geven.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Lengte (l1) | 120 mm |
Dikte (d3) | 11 mm |
Binnendiameter (d1) | 18 mm |
Binnendiameter 2 (d2) | 36 mm |
Maximaal draagvermogen | 450 kg |
Vorm | C |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |